曜日別特売

24Vシガーバックアップケーブル PS-24V用

24Vシガーバックアップケーブル PS-24V用 - HITACHI

バッテリー交換の際のメモリーバックアップ用ケーブル
PS-24Vシガーソケット接続し、バッテリーケーブルワニ口クリップに接続する。
バックアップ可能電流は最大3A
使用方法
バッテリー交換をする際に、クリップをバッテリーターミナルに接続して、24Vシガー出力を行うことで、車両メモリーを保持します。

定格電圧(V)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51067828PS24BUC
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする