7型充電式ポータブル DVDプレーヤー
仕様【専用カーアダプター】入力:DC12V、出力:DC12V2.0A
付属品リモコン、ACアダプター、カーアダプター、AVケーブル、車載バッグ、取扱説明書
容量【USB/SD】最大32GB
消費電力(W)7
出力(スピーカー)1.5W×2
電源【ACアダプター】(入力)AC100-240V 50/60Hz、(出力)DC12V 2.0A
本体質量(kg)約0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×168×40
液晶サイズ7型ワイド
バッテリー2400mAh DC3.7V
ディスクDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW
解像度800×480(16:9)
対応メディアDVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3
入力端子AV入力、USB端子、SDカードスロット
充電時間(時間)約4
出力端子AV出力、イヤホン端子
再生時間(時間)2
内容量1個