曜日別特売

ポータブルパワーソース 24V車用

ポータブルパワーソース 24V車用 - HITACHIポータブルパワーソース 24V車用 - HITACHIポータブルパワーソース 24V車用 - HITACHIポータブルパワーソース 24V車用 - HITACHIポータブルパワーソース 24V車用 - HITACHI

排気量17000CC以下の24Vディーゼルエンジン車対応
安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用
8つの安全保護機能搭載
サージプロテクト機能搭載
ケースを完全に閉じた状態で耐塵坊水形(IP67)適応
シガーソケット出力(24V/10A)搭載
USB出力(5V/2.4A)2系統搭載…USB出力端子A/B:USBタイプAメス
サイクル寿命約2000回

質量(kg)約7.6(標準付属品含む)定格電圧(V)24ケーブル長(m)(ジャンプスタートケーブル)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)407×342×193(突起部のぞく)充電時間(時間)約10バッテリー容量(mAh)64000内容量1個
注意
※【保証】
※本体のみご購入後1年間。付属品、オプション品は保証対象外。
※お預りの上製造メーカーにて保証内外判断
※【安全警告】
※低温・高温・多湿のところには保管しないで下さい。
※【使用上の注意】
※ジャンプスタート実施の場合電池残量3つ以上でご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51067819PS-24V
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする