デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ

デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ RIGOL(リゴル)

低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。
全機種12ビットサポート。
周波数帯域70MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。
最大1.25GSa/sのサンプルレート。
最大25Mポイントメモリ長。500μV/div~10V/divの垂直感度。
UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。
256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。
波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。
7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。
新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。
USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。
新しいデザインで、便利な操作性を提供します。
【保証】RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。

用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。 寸法(mm)265.36×161.75×77.38 質量(kg)1.78 プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本) チャンネル数アナログ:4 分解能垂直:12bit 速度最高波形取り込み:1000000wfms/s インターフェースHDMI/LAN/USB 周波数帯域(MHz)70 操作タッチ:あり 入力インピーダンス1MΩ 保証期間3年 垂直(縦)軸レンジ500μV/div~10V/div 画面サイズ7インチ サンプルレート最高:1.25GSa/s レコード長最大:25Mpts 内容量1台
注意
※本体保証期間は3年となります、3年以内であれば無償修理となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51074740 DHO804
59,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする