腕時計型GPSナビ「Shot Navi AIR EX」

腕時計型GPSナビ「Shot Navi AIR EX」 ショットナビ

最小・最軽量クラスの腕時計型ゴルフGPSナビ
タッチパネルを採用しプレー中でもスムーズな操作性を実現
グリーンの起伏が一目でわかる「Green Eye」を搭載。起伏を色彩で表現し、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能に
向いている方向のFWまでの距離と実際の打つべき距離をナビゲーションするShot Navi 独自の特許機能「フェアウェイナビ」搭載
太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用

用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離/計測/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/地点登録/小型/デニムベルト/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離/測定/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水 仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新) 付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 材質ABS樹脂、シリコン 質量(g)20 連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8 バッテリーリチウムポリマーバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.4×1.2×4.15(ベルト除く) 充電時間(時間)3(PC経由時) 防水性IPX7/3ATM(生活防水程度) 内容量1個
注意
※連続使用時間は使い方により異なります。充放電の回数や経年劣化により減少します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51074880 AIR EX B ブラック
オープン
27,980
30,778 (税込)
取扱停止中

返品不可
51074889 AIR EX W ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする