ZBOOK 15 G5 MOBILE WORKSTATIONS

ZBOOK 15 G5 MOBILE WORKSTATIONS HP(日本ヒューレット・パッカード)

大容量SSD搭載でたくさんデータ保存できます!
第8世代のCore i7にメモリ16GBでサクサク動作!
搭載グラフィックボードはQuadro P2000!

仕様特選ランク メモリー16GB ディスプレイ15.6インチ 解像度X:1920、Y:1080 使用CPUCore i7、型番:8850H OSWindows 10 Pro インターフェイスHDMI メディアスロット Bluetooth 指紋センサー USB(Type-C)×2 ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN ストレージSSD:512GB 内蔵グラフィックスNVIDIA Quadro P2000 光学ドライブ非搭載 内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51081320 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする