パインラック4段60

パインラック4段60 AIS (エイ・アイ・エス)

天然のパイン材を使用した、自然な色合いのラックです。
棚板は可動式。側板に3.2cm間隔でネジ穴が空いており、お好みの高さで固定することが出来ます。
床へのキズ対策として、脚の接地面に貼付するフェルトが付属しております。
本商品は組立品です。プラスドライバーを事前にご用意ください。(ドライバーは付属しておりません)

仕様要プラスドライバー 材質天然木(無塗装) 長さ(mm)620 質量(kg)6.22 ナチュラル 高さ(mm)1214 奥行(mm)300 耐荷重(kg)棚板1枚/10、全体/40 組立方法お客様組立品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×30×121.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51289509 HZPR-4D62
オープン
6,598
7,258 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 3,150 / 税込 3,465
北海道地方 1 3,150 / 税込 3,465
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする