パインラック3段80
天然のパイン材を使用した、自然な色合いのラックです。
棚板は可動式。側板に3.2cm間隔でネジ穴が空いており、お好みの高さで固定することが出来ます。
床へのキズ対策として、脚の接地面に貼付するフェルトが付属しております。
本商品は組立品です。プラスドライバーを事前にご用意ください。(ドライバーは付属しておりません)
仕様要プラスドライバー
材質天然木(無塗装)
長さ(mm)820
質量(kg)5.46
色ナチュラル
高さ(mm)830
奥行(mm)300
耐荷重(kg)棚板1枚/10、全体/30
組立方法お客様組立品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)82×30×83
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 950 / 税込 ¥ 1,045 |
北海道地方 | 1 | ¥ 950 / 税込 ¥ 1,045 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |