バルネスリム4段
深みのある落ち着いたブラウン×ブラック色が特徴的な、ブルックリンスタイルのシリーズ家具「バルネ」のスリムな4段ラックです。
太いと重くなりがちなアイアン製ブラックフレームを細くして、お部屋に軽やかな印象を与えてくれます。
フレームはサビに強い粉体塗装を施しているため、キッチンなど水回りでのご使用にもオススメです。
棚板表面は木のような温もりを感じさせる、凹凸感のある造りです。
リアルな木目を再現したPVCシートは、水に強く傷付きにくいため、お手入れが簡単です。
インナーボックスと併用して、シックなイメージはそのままに隠す収納としても使えます。
脚部にはアジャスターが付いており、高さの微調整が可能です。安定性を高め、多少波打った床の上などでもぐらつきを抑える事が可能です。
六角レンチ付属。
付属品六角レンチ
材質MDF(PVC張り)、スチールパイプ(粉体塗装)
長さ(mm)422
質量(kg)7.75
色ブラウン
高さ(mm)1000
奥行(mm)300
耐荷重(kg)棚板1枚あたり/20
最大伸長(mm)約5迄
組立方法お客様組立品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×30×100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.2×26.6×28.4(上中下段共通)
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 950 / 税込 ¥ 1,045 |
北海道地方 | 1 | ¥ 950 / 税込 ¥ 1,045 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |