曜日別特売

M18 FUEL 23L乾湿両用集塵機

M18 FUEL 23L乾湿両用集塵機 - ミルウォーキーツールM18 FUEL 23L乾湿両用集塵機 - ミルウォーキーツールM18 FUEL 23L乾湿両用集塵機 - ミルウォーキーツールM18 FUEL 23L乾湿両用集塵機 - ミルウォーキーツールM18 FUEL 23L乾湿両用集塵機 - ミルウォーキーツールM18 FUEL 23L乾湿両用集塵機 - ミルウォーキーツールM18 FUEL 23L乾湿両用集塵機 - ミルウォーキーツールM18 FUEL 23L乾湿両用集塵機 - ミルウォーキーツール

湿ったゴミにも乾いたゴミにも強力な吸引力を発揮
FUELテクノロジーによる長時間の最大吸引力の維持
コード式に匹敵する吸引仕事利率
電動工具メーカーの、コードレスの乾湿両用集塵機としては最大容量
高耐久性のホースとホイール
標準的モデルに比べてよりも最大2倍のホース寿命を実現 (
自社調べ)
標準的モデルに比べて最大8倍のホイール寿命を実現 (
自社調べ)
付属ホース直径47.6mm
最長で連続47分の使用が可能 (12.0Ahバッテリー装着時)
標準的なコードレス集塵機のランタイムよりも最大で2倍のランタイムを実現 (
自社調べ)

仕様バッテリープラットフォーム:M18付属品本体、フレキシブルホース、フィルター、延長ノズル×2、床用ノズル、隙間ノズル寸法(mm)長さ787×幅483×高さ616電圧(V)18タンク容量(L)乾式:23、湿式:21本体質量(kg)13.4風量(m3/min)2.46稼動音(dB(A))最大84.3防水仕様IPX4最大真空圧(kPa)1.5内容量1個
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51172548M18 FVC23L-0 APJ
オープン
90,980
100,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする