折りたたみ式ハーネスハンガー
折りたたみ式でコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。
フルハーネスを掛けて保管でき、型崩れ防止に役立ちます。
回転式フックで好きな向きに掛けられ、使い勝手に優れています。
車内や現場などさまざまな場所で手軽に使用できます。
軽量設計で持ち運びしやすく、日常的な管理に便利です。
- 用途
- フルハーネスを掛けて保管し、型崩れを防ぎたい管理用。
車内や現場でフルハーネスを手軽に収納・持ち運びしたいときに。
コンパクトに折りたたんで省スペースに保管したい作業用品整理用。
- 仕様
- 一般的なΦ48.6mmの単管にもフィット
- トラスコ品番
- 733-6987
- 材質
- ABS
- 寸法(mm)
- 【展開時】455×180×21
- 色
- グレー
- 耐荷重(kg)
- 20
- 収納時寸法(mm)
- 幅約92×高さ約225×厚さ約21
- 内容量
- 1個
注意
※紫外線や温湿度による経年劣化で亀裂が見られた場合は、直ちにご使用を中止してください。周辺器具 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ






























![トラペズ カラビナアルミロックS TOWA[清掃用品、安全保護具] トラペズ カラビナアルミロックS TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818477-261023-02.jpg)
![オブリーク カラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具] オブリーク カラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818441-261023-02.jpg)
![トリニティカラビナ アルミ TOWA[清掃用品、安全保護具] トリニティカラビナ アルミ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818459-261023-02.jpg)