曜日別特売

クランプオンプローブ

クランプオンプローブ - HIOKI(日置電機)クランプオンプローブ - HIOKI(日置電機)

テスタ・記録計に接続して、大電流を手軽に測定
低価格、記録計などと組合わせてレベル観測に
最適な電流レンジが選べる6レンジ構成

付属品取扱説明書×1質量(g)420コード長さ(m)3定格電流(A)AC 10~500, 6レンジ出力電圧(V)レート:AC 0.2 f.s. ※f.s.は設定レンジ値, 本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×188×35周波数特性40~1kHzにおいて確度に加算, 振幅: ±6 % rdg. (10, 20 A) / ±3 % rdg. (50 Aレンジ以上)保証期間1年確度±2 % rdg. ±1 % f.s. (45~66 Hz)内容量1個
注意
※次の製品で使用する場合は、変換アダプタ9704が必要です。【DT4261、DT4281、DT4253、DT4255、DT4256、3255-50、3256-50、3257-50】※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512130699010-50
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
512130789010-50(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
24,500
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする