Lenovo 65W USB Type-C GaN ACアダプター

Lenovo 65W USB Type-C GaN ACアダプター - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 65W USB Type-C GaN ACアダプター - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 65W USB Type-C GaN ACアダプター - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 65W USB Type-C GaN ACアダプター - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 65W USB Type-C GaN ACアダプター - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 65W USB Type-C GaN ACアダプター - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様窒化ガリウム半導体の採用、折り畳み設計のプラグ、PD3.0をサポート:それぞれ5V/9V/15V/20V電圧に対応可能付属品1.8m USB Type-Cケーブル、マニュアル類ケーブル長(m)1.8本体質量(g)93入力100-240 V ~ 50 / 60 Hz, 1.5 A動作環境温度:0℃~40℃、湿度: 8%~90%以下(但し結露しないこと)保証期間1年外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)31×31×65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5121278940AWGC65WW
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする