ThinkPad トラックポイント・キーボード-日本語

ThinkPad トラックポイント・キーボード-日本語 レノボ・ジャパン(Lenovo)

仕様トラックポイント搭載、チルト角度調整可能 セット内容ThinkPad トラックポイント・キーボード-日本語、マイクロUSBケーブル 質量(g)440 ケーブル長(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×306×164 対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 接続方式無線 対応機種USBポート搭載のパソコン キー配列89キー(日本語配列) 保証期間3 年間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51212764 0B47208
9,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする