曜日別特売

【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP

【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP - 東日製作所
仕様トレサビリティ体系図付全長(mm)970質量(kg)3.1本体寸法(mm)(m)38.6(n)16.1(d)30(D)40有効長(mm)900材質(グリップ)メタル頭部寸法(mm)(r)25.5(h)46.5適合ねじ【普通鋼】 (M22)M24/【ハイテン】M18角ドライブ(mm)(a)19.05(b)20.5トルク調整範囲(N・m)60~420最大トルク時の手力(N)467RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正サービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51212990QSP420N3(トレサビリティ体系図付)
58,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする