東日製作所
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP
全長(mm)
970
質量(kg)
3.1
本体寸法(mm)
(m)38.6(n)16.1(d)30(D)40
有効長(mm)
900
材質(グリップ)
メタル
頭部寸法(mm)
(r)25.5(h)46.5
適合ねじ
【普通鋼】 (M22)M24/【ハイテン】M18
角ドライブ(mm)
(a)19.05(b)20.5
トルク調整範囲(N・m)
60~420
最大トルク時の手力(N)
467
校正証明書
一般校正
サービス分類
オーダー・加工
注意
※MHモデル、QSP200N4~420N3 はメタルグリップ、その他は樹脂グリップです。
※QSP1.5N4,QSP3N4を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。校正証明書が従来品から変わります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51212974
QSP420N3
1個
¥
50,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051520
QSP420N3(校正企業実施一般校正証明書一式付)
1台
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051529
QSP420N3(英語版一般校正証明書付)
1台
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。