曜日別特売

愛妻専科 みそこしセット

愛妻専科 みそこしセット - サンクラフト

使い易く安心な日本製
きちんと、エレガント。日本製の品質に裏打ちされたサンクラフトを代表する高級キッチンツールシリーズ
発売より30年以上愛されるロングセラーシリーズのキッチンツールです。
熱が加わることで硬くなる熱硬化性の樹脂ハンドルを使用することで、ガス火やIHコンロなど熱の影響の多いキッチンでも長く愛用いただけるように設計されています。
ステンレススチール製なので熱に強く、鉄のフライパンや金属鍋での調理に最適です。
食事は毎日のことだから、道具にはこだわりたい、いいものを長く使いたい、そんな気持ちにお答えします。

仕様食器洗浄乾燥機使用可セット内容みそこし、ヘラ材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)、メラミン樹脂質量(g)約124温度(℃)【耐熱・耐冷】ハンドル :120寸法(cm)約26.0×10.0×13.0内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51212710AL-30
2,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする