ウッディタイム みそこし
ウォールナット材の優しい質感のキッチンツール
ウォールナット材の優しい質感のキッチンツール
日本製の確かな技術で作り上げられた品質と、機能性と作業性を追求した美しいスタイルが相まった高級感のあるキッチンツールシリーズです。
ハンドルに使われている天然のウォールナット材は1点1点異なる木目の仕上がりなので、あなただけのオンリーワンとなります。
天然木の優しい質感とステンレスの輝きがインテリアとしての存在感も放ち、キッチンに高級感をプラスします。
セット内容みそこし、ヘラ
材質ハンドル:天然木 18-8ステンレス 真鍮にクロームメッキ
質量(g)126
寸法(cm)11.5×11×26.5
内容量1セット
注意
※食器洗浄乾燥機使用不可