フィットネスバイク

フィットネスバイク アルインコ フィットネスバイク アルインコ フィットネスバイク アルインコ フィットネスバイク アルインコ フィットネスバイク アルインコ フィットネスバイク アルインコ フィットネスバイク アルインコ フィットネスバイク アルインコ

ステップスルー構造で乗り降りしやすい。
下半身強化に最適。
マグネット負荷方式8段階。
お尻に優しい座面シート。
タブレットトレーつき。

用途
エクササイズ、運動に。
ウォークスルー形状/シート無段階調節/マグネット方式8段階/心拍数測定/幅広サドル/フィットネスバイク/在宅/有酸素運動
材質スチール、ABS 、HIPS、PVC、PE、PP 質量(kg)38.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×132×117 適応身長(cm)約150~180 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51214058 AHE7020
オープン
66,880
73,568 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 4,000 / 税込 4,400
北海道地方 1 5,500 / 税込 6,050
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする