阪口製作所
中吹火口 プロパン用
中型溶接器用の火口です。
プロパン用です。
ねじ寸法
M8×1.0
使用ガス
プロパン用
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
ガス消費量(L/h)
酸素圧力(MPa)
火口番号
圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51286885
WT-02 LP#140
作業:1.4~2.0
プロパン:140、酸素:560
0.3
140
プロパン:0.02
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286894
WT-02 LP#200
作業:2.0~2.3
プロパン:200、酸素:800
0.4
200
プロパン:0.02
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286910
WT-02 LP#300
作業:3.0~4.0
プロパン:300、酸素:1200
0.5
300
プロパン:0.03
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286919
WT-02 LP#400
作業:4.0~5.0
プロパン:400、酸素:1600
0.5
400
プロパン:0.03
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286928
WT-02 LP#500
作業:5.0~6.0
プロパン:500、酸素:2000
0.5
500
プロパン:0.03
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286937
WT-02 LP#600
作業:6.0~7.0
プロパン:600、酸素:2400
0.5
600
プロパン:0.04
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください