Aシリーズ標準端子台

Aシリーズ標準端子台 - IDEC(和泉電気)Aシリーズ標準端子台 - IDEC(和泉電気)Aシリーズ標準端子台 - IDEC(和泉電気)Aシリーズ標準端子台 - IDEC(和泉電気)Aシリーズ標準端子台 - IDEC(和泉電気)Aシリーズ標準端子台 - IDEC(和泉電気)

省工数:約55%の配線工数削減
工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単
優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性
端子カバー無しでも安心
約50%の省スペース化を実現(
)

段数1色(本体)ダークベージュ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格絶縁電圧(V)
定格通電電流(A)
電線断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51288617155279000050017.51.5
オープン
66
73(税込)
当日出荷
51288626155274000050017.51.5
オープン
84
92(税込)
翌日出荷
返品不可
51288635155269000050017.51.5
オープン
89
98(税込)
当日出荷
512886441521850000800242.5
オープン
71
78(税込)
当日出荷
512886601521740000800242.5
オープン
88
97(税込)
翌日出荷
返品不可
512886691521690000800242.5
オープン
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする