High Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

High Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ - SMC

新技術により耐久性4倍向上
メンテナンス回数の削減
既存製品(ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一

ストローク(mm)75使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Rc(Φ20-100)オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無オートスイッチなし(磁石内臓)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51288565MGPM20-75Z-XC4A
24,920
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする