ポリ袋 極厚手 0.1mm 45L 1パック10枚入
厚さが0.1mmの丈夫な低密度ポリエチレン袋です
重量物などの廃棄や保管、梱包に適しています。
中身が分かる透明タイプです。
用途ゴミ処理、保管用など
材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)0.1
色透明
入数(枚)10
容量(L)45
縦(mm)800
横(mm)650
寸法(横×縦)(mm)650×800
内容量1パック(10枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-01-09
- 用途:
- 粉末原料、粒状原料の保管
製造業
重量物でも若干尖ったものが入っていても破れずにしっかりしていて良い。また10枚単位で購入できて便利。
2025-01-06
- 用途:
- 粉末の保管用
教育・研究機関
粉末を入れて保管しておいても、破れることがないので、重宝しています。