ポリ袋 極厚手 0.1mm 70L 1パック10枚入
厚さが0.1mmの丈夫な低密度ポリエチレン袋です
重量物などの廃棄や保管、梱包に適しています。
中身が分かる透明タイプです。
用途ゴミ処理、保管用など
材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)0.1
色透明
入数(枚)10
容量(L)70
縦(mm)900
横(mm)800
寸法(横×縦)(mm)800×900
内容量1パック(10枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。