ポリ袋 極厚手 0.1mm 90L 1パック10枚入
厚さが0.1mmの丈夫な低密度ポリエチレン袋です
重量物などの廃棄や保管、梱包に適しています。
中身が分かる透明タイプです。
用途ゴミ処理、保管用など
材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)0.1
色透明
入数(枚)10
容量(L)90
縦(mm)1000
横(mm)900
寸法(横×縦)(mm)900×1000
内容量1パック(10枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-02-13
- 用途:
- 産業廃棄物の収集
国立大学法人横浜国立大学 様
(教育・研究機関)
片付けの際に,様々な形状の産業廃棄物をまとめるために購入しました。購入し使用してみて,思ったよりもしっかりと厚みがあり,強度のある良いものだと思いました。
2024-10-21
- 用途:
- 接待の海釣りでクーラーボックスが汚れないように魚を入れます
有限会社小川企画 様
(不動産業)
ヒレの尖った魚も安心して入れられてとても満足です。袋に穴が開きません。
1人が参考にしています