ポリ袋 極厚手 0.1mm 120L 1パック10枚入
厚さが0.1mmの丈夫な低密度ポリエチレン袋です
重量物などの廃棄や保管、梱包に適しています。
中身が分かる透明タイプです。
用途
ゴミ処理、保管用など
材質
LLDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.1
色
透明
入数(枚)
10
容量(L)
120
縦(mm)
1200
横(mm)
1000
寸法(横×縦)(mm)
1000×1200
内容量
1パック(10枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53483178
-
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください