ネグロス電工
耐切創手袋
刃物や鋭利なものから手を強力にガード。
素手のような感覚で細かい組立作業などがラク!
耐切創レベル「E」
18ゲージ
色
グレー
入数(双)
1
機能
耐切創、耐摩耗
ゲージ数
18ゲージ
耐摩耗性
3
耐切創性
X、ENISO:E
耐突刺し性
X
耐引裂き性
4
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51347749
CRG18E-S
S
220
180
72
22
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
51347758
CRG18E-M
M
230
190
75
23
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
51347767
CRG18E-L
L
240
200
80
24
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
51347776
CRG18E-LL
LL
250
210
85
25
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください