ネグロス電工
耐切創手袋(ニトリルゴム付き)
刃物や鋭利なものから手を強力にガード。
ニトリルゴムコーティング加工の為、油や摩耗に強く、工具の使用や運搬がラク!
耐切創レベル「E」
18ゲージ
材質
ニトリル
入数(双)
1
機能
耐切創、耐摩耗
ゲージ数
18
耐摩耗性
4
耐切創性
X、ENISO:E
耐突刺し性
3
耐引裂き性
4
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51347706
CRG18EG-S
S
220
180
72
22
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
51347715
CRG18EG-M
M
230
190
75
23
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
51347724
CRG18EG-L
L
240
200
80
24
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
51347740
CRG18EG-LL
LL
250
210
85
25
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください