今村紙工
色込ボーガスペーパー平版 350×480mm 100枚
色込みの平版タイプのボーガスペーパーです。ハサミやカッターで切る必要がなく、効率的に無駄なく緩衝材を使えます。
用途
段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。
材質
マガジンペーパー51.2g/m
2
形状
シート
寸法(mm)
350×480
色
色込み
質量(g/包)
1000
注意
※ロット毎で色合いが変わる可能性があることご容赦願います。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51296667
BP350×480
1箱(100枚×14包)
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
11104601
BP350×480
1包(100枚)
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください