曜日別特売

折りたたみ式カッティングマット

折りたたみ式カッティングマット - LION (ライオン事務器)折りたたみ式カッティングマット - LION (ライオン事務器)折りたたみ式カッティングマット - LION (ライオン事務器)折りたたみ式カッティングマット - LION (ライオン事務器)折りたたみ式カッティングマット - LION (ライオン事務器)折りたたみ式カッティングマット - LION (ライオン事務器)折りたたみ式カッティングマット - LION (ライオン事務器)折りたたみ式カッティングマット - LION (ライオン事務器)

両面使用可能な折りたたみ式カッティングマット。半分に折りたたむことができるので、限られたスペースでも使用できます。折りたたむとコンパクトになり、持ち運びにも便利です。表裏ともに、1cm間隔でドットが印刷されています。

厚さ(mm)2.5材質軟質TPE+硬質PP製オフホワイト、ダークグレー仕様両面使用可能(両面印刷・10mmドット方眼入)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※反対方向に折り返すことはできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51354460CM-45F二つ折りA4サイズ、開いてA3サイズ300×4502.5
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51354469CM-60F二つ折りA3サイズ、開いてA2サイズ450×6002.5
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする