グランドシート Oneティピー(ワンティピー)用

グランドシート Oneティピー(ワンティピー)用 DAYTONA(デイトナ) グランドシート Oneティピー(ワンティピー)用 DAYTONA(デイトナ) グランドシート Oneティピー(ワンティピー)用 DAYTONA(デイトナ) グランドシート Oneティピー(ワンティピー)用 DAYTONA(デイトナ) グランドシート Oneティピー(ワンティピー)用 DAYTONA(デイトナ) グランドシート Oneティピー(ワンティピー)用 DAYTONA(デイトナ)

ワンティピー(品番:32494)専用のグランドシート。
テントの下に敷く防水性のあるシートです。
インナーテントの床を石や木などから保護し、湿気や汚れから守ります。
センターポールで位置合わせができるループ付きで、テント設営が簡単。
紐はゴム素材で、ペグの打つ位置がズレても修正がきいて合わせやすい。

用途インナーテントの床を石や木などから保護。湿気や汚れの防止に 材質68Dポリエステル/PU 質量(g)約280 耐水圧(mm)3000 収納時寸法(cm)23×18 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51354006 42172
2,300
2,298
2,528 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする