曜日別特売

グラブバーキャリア(ヘルメットホルダー付き)

グラブバーキャリア(ヘルメットホルダー付き) - DAYTONA(デイトナ)グラブバーキャリア(ヘルメットホルダー付き) - DAYTONA(デイトナ)グラブバーキャリア(ヘルメットホルダー付き) - DAYTONA(デイトナ)グラブバーキャリア(ヘルメットホルダー付き) - DAYTONA(デイトナ)グラブバーキャリア(ヘルメットホルダー付き) - DAYTONA(デイトナ)グラブバーキャリア(ヘルメットホルダー付き) - DAYTONA(デイトナ)グラブバーキャリア(ヘルメットホルダー付き) - DAYTONA(デイトナ)

タンデムシートとキャリアの上面を揃えることで大きな荷物も積載できるキャリア。
GIVIリアボックスの装着に対応し、モノロックの汎用ベースが取付可能。(ベース込みのBOX重量が5kgまで)
スマートに取付が可能な車種専用のヘルメットホルダー付き。スペアキー含めカギ2本付属
LEDフェンダーレスキット(品番:35225)との同時装着可能。

付属品カギ2本(スペアキー含む)最大積載量(kg)6パイプ径(Φmm)22.2適合車種XSR125(24) [8BJ-RE46J]、XSR155(20ー23)インドネシアモデル [BBS1/BBS5/BBS8/BBSA]積載可能寸法(mm)長さ212×幅(前側)266×幅(後側)168内容量1セット
注意
※トップケース取り付けの場合は32L以下のサイズを使用してください。フレーム破損の恐れがあります。トップケース(ベース込み)重量が5kg以下の物をご使用ください。
※ヘルメットロックは駐車中のヘルメットの盗難を抑止する商品です。ホルダーにヘルメットを装着したままの走行は危険ですのでお止めください。
※ヘルメットロックは盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。
※ヘルメットロックに装着した物の盗難、紛失、破損、故障に関しましては一切保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。
※カギのみの補修設定はありませんので、カギの紛失にはご注意ください。(カギ2本付属)
※ヘルメットホルダー(品番:34989)との同時装着不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5135397932528
24,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする