ビッグボアキット

ビッグボアキット - DAYTONA(デイトナ)

エンジンの限界までの排気量アップを図ったビッグボアキット。
低回転域から前輪を浮かせてしまうほど抜群のパワー、加速が体感できます。
しかも排気系のチューンは必要ないため排気音も静かなまま。
シリンダーは耐久性、コストパフォーマンスに優れたFC(鋳鉄製)を採用し、ビッグボアの圧縮比に最適な掃気・排気ポート形状に設計。
ピストンもノーマルシリンダーヘッドのスキッシュエリア角度にベストマッチする独自のアール形状を採用しました。
メインジェットは#10~#25程度のアップが目安です。

適合車種TZR50R(93ー99)、TZM50R(94ー99)、RZ50(98ー06)ストローク長(mm)39.7ボア径47排気量(cc)68.8内容量1セット
注意
※ 00-モデルは排ガス規制前の純正マフラーを使用し、エアインダクションはホースをふさいでください。
※ビッグボアキットを一般公道で使用する場合は、下記の3点を必ず守ってください。
※1. 管轄市町村役場に排気量アップの届けをして、ナンバープレートを原付一種から原付2種に変えること。
※2. 免許証は普通二輪小型限定以上を取得していること。
※3. 任意および強制保険については、排気量変更後のものでカバーしていることを確認。以上3点を守らなかった場合は、税法(脱税)と道路交通法(無免許)に抵触します。
※組み込む前にポートのバリ取りを行ない洗浄してからご使用ください。
※点火プラグを#8または#9に交換する必要があります。
※キャブレターをセッティングし直す必要があります。
※2ストロークオイルは、モトレックスPOWER SYNT 2T、ワコーズV2Rをご使用ください。また、チャンバー等の同時装着により高回転型のセッティングになる場合は、混合ガソリン仕様(または分離給油仕様+混合ガソリン)で走行してください。
※シリンダーとピストンのクリアランス値はエンジンにより異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5135394518931
32,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする