パール金属
ルナリア ステンレス製デザートフォーク
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
180
形状
デザートフォーク
色
シルバー
質量(g)
32
全長A×幅B×高さC(mm)
180×20×20
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51296290
B-5632
¥
450
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください