エランサ(ELANSA)
スチールロッカー
扉の色がナチュラルとブラウンの2タイプから選べる木目調のロッカーです。
材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)、扉:PVCシート貼り
幅(mm)
900
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
515
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
内容量
1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
色
タイプ
鍵
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51354609
SLM-3NA
【1扉】網棚(2枚)・カギ2本付
48
扉:ナチュラル、本体:ホワイト、取っ手:ホワイト
3人用
シリンダー錠
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51354618
SLM-3BR
【1扉】網棚(2枚)・カギ2本付
48
扉:ブラウン、本体:ホワイト、取っ手:ブラック
3人用
シリンダー錠
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51354627
SLM-4NA
【1扉】網棚(2枚)・カギ2本付
54.5
扉:ナチュラル、本体:ホワイト、取っ手:ホワイト
4人用
シリンダー錠
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51354636
SLM-4BR
【1扉】網棚(2枚)・カギ2本付
54.5
扉:ブラウン、本体:ホワイト、取っ手:ブラック
4人用
シリンダー錠
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51354645
SLM-6NA
【1扉】網棚(1枚)・ハンガーパイプ・カギ2本付
52
扉:ナチュラル、本体:ホワイト、取っ手:ホワイト
6人用
シリンダー錠
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51354654
SLM-6BR
【1扉】網棚(1枚)・ハンガーパイプ・カギ2本付
52
扉:ブラウン、本体:ホワイト、取っ手:ブラック
6人用
シリンダー錠
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51354670
SLM-3NAD
【1扉】網棚(2枚)
48
扉:ナチュラル、本体:ホワイト、取っ手:ホワイト
3人用
ダイヤル錠
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51354679
SLM-3BRD
【1扉】網棚(2枚)
48
扉:ブラウン、本体:ホワイト、取っ手:ブラック
3人用
ダイヤル錠
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51354688
SLM-4NAD
【1扉】網棚(2枚)
54.5
扉:ナチュラル、本体:ホワイト、取っ手:ホワイト
4人用
ダイヤル錠
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51354697
SLM-4BRD
【1扉】網棚(2枚)
54.5
扉:ブラウン、本体:ホワイト、取っ手:ブラック
4人用
ダイヤル錠
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51354706
SLM-6NAD
【1扉】網棚(1枚)・ハンガーパイプ
52
扉:ナチュラル、本体:ホワイト、取っ手:ホワイト
6人用
ダイヤル錠
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51354715
SLM-6BRD
【1扉】網棚(1枚)・ハンガーパイプ
52
扉:ブラウン、本体:ホワイト、取っ手:ブラック
6人用
ダイヤル錠
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。