SNコンテナー B#9A

SNコンテナー B#9A サンコー(三甲) SNコンテナー B#9A サンコー(三甲) SNコンテナー B#9A サンコー(三甲) SNコンテナー B#9A サンコー(三甲) SNコンテナー B#9A サンコー(三甲) SNコンテナー B#9A サンコー(三甲) SNコンテナー B#9A サンコー(三甲)

材質PP 有効内寸(mm)324×220×117 外寸(mm)386×280×135 内寸(mm)342×238×124 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])12.50(1275) ネスティング高さ(mm)69 適合カード差し77型(ワンタッチ式) 嵌合商品オリコン P14B-B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
20107100GR603GR604 14739708
20107100GR603GR604 14739708
14739708 20107100GR603GR604 1個 9.7 386×280×135 グリーン/グリーン なし
1
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20107100GR603GR604(名入れ) 13146345
20107100GR603GR604(名入れ) 13146345
13146345 20107100GR603GR604(名入れ) 1セット(10個) 9.7 386×280×135 グリーン/グリーン あり
1
34,380
37,818 (税込)
2以上
30,180
33,198 (税込)
3以上
26,780
29,458 (税込)
5以上
22,660
24,926 (税込)
7以上
22,180
24,398 (税込)
10以上
20,820
22,902 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする