Pro-Auto
トルクドライバー
小さなネジもトルクドライバーでしっかりトルク管理できます。
設定トルクに達すると空転します。
用途
ネジの締付けトルク管理。
種類
トルクドライバー
差込角(mm)
6.35六角シャンク
主な用途
ネジの締付けトルク管理
付属ビット
プラス(+2、+3)、トルクス(T4、T5)
最小目盛(N・m)
ファインスケール:0.1
測定範囲(N・m)
1~6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51424356
TS-260BS
¥
21,780
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください