スマートコスモ 創蓄連携システム対応 自立出力(単相3線)用 バックアップ用セット
住宅用分電盤です
スマートコスモ「マルチ通信型」とスマートコスモ「バックアップ用住宅分電盤」のセット品です
創蓄連携システムは、太陽光発電とリチウムイオン蓄電池を連携させると、平常時の節電はもちろん、非常時は生活に必要な電力を安定供給します
創・蓄・省をトータルマネジメント。創エネ・蓄エネ・省エネをトータルで管理。太陽光発電で電気をつくり、リチウムイオン蓄電池に電気をため、住まいの電気をかしこく使います。買う電気を減らす!停電時も安心!
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
構造ドア付、露出・半埋込両用形
深さ(mm)124
寸法(縦×横×深さ)(mm)バックアップ用住宅分電盤:340×374×124
縦(mm)340
回路数(実装)26、バックアップ用住宅分電盤:(実装)6
回路スペース2、バックアップ用住宅分電盤:2
アース端子実装数11(バックアップ用は5)
分岐内容(2P1E 20A)20、(2P1E 20A)4、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 100V)2
内容量1セット
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)※
※埋込形は対応できません。
※
※リミッタースペース付はリミッター電線を同梱しています。
※
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※
※引込口開閉器が別途必要になる場合があります。
※
※表記の回路数とは別に、計測電源用ブレーカ20Aを2コ搭載しています。
※
※表記の回路数とは別に、電力切替ユニット用送り配線ブレーカ30Aを搭載しています。
※
※スマートコスモ マルチ通信型とスマートコスモ バックアップ用住宅分電盤のセット品になります。
※
※スマートコスモ バックアップ用住宅分電盤のみのご注文はできません。