鳥封じ
仮留め機構を設けることで、開いた状態での仮保持が可能になりました。
ワンタッチ固定部の改良により、取り付け、取り外しの作業性が向上しました。
持ち手2箇所を設けることで作業性が向上しました。
連結部が回転構造になっており、一定の荷重がかかると本体が回転します。また、針が全周(8方向)についていますので、鳥害防止効果を高めています。
ワンタッチ固定部の3箇所固定により、安全かつ容易に取り付け、取り外しができます。
連結式構造により、電柱側から押し込んで取り付けることができます。
仮留め機構により、間接工法で容易に取り付けができます。
色グレー
対象動物トリ
内容量1セット