カランプライヤ
ドライバー付で水まわりの多彩な作業に最適です。
5MM間隔で口の開きは8段階、あらゆる物を握りやすい柄幅でガッチリ掴みます。
角型のくわえ部はすべらず、傷つけず、しかも4面をしっかり掴むため、トルクが十分かけられます。
使用中のジョイントのスリップズレは皆無の安全機構でバネの力で柄は自動的に開き、連続作業も楽に出来ます。
150MMドライバーは、止水栓のフタ開けに、また、強く締まったネジなど普通のドライバー以上にトルクが出ます。
先端は溝付きのため、水道蛇口のケレップ(コマ)もスッと取出せます。
用途ハンドル化粧用ビス取付、ケレップの取出し、各種ザルボの取付、立水栓用等。
付属品バネ
材質鋼材
全長(mm)250
締付能力(ナット)12~43mm
口幅8段階
内容量1本
注意
※柄端のドライバー部で手や身体などを傷つけないようにご注意ください。※口幅調整は確実に切り換わっていることを確認してから使用してください。
※すべって手などを挟むことがありますので、不安定なくわえかたをしないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。