タテカランプライヤ

タテカランプライヤ ロブテックス エビ

ドライバー付で水まわりの多彩な作業に最適です。
強力ジョイントバネで、口開き8段階になっています。
ナットの4面をガッチリグリップします。
混合栓などの水量調節にも使用でき、ドライバーとしても使用出来ます。

用途ハンドル化粧用ビス取付、ケレップの取出し、各種ザルボの取付、立水栓用等。 材質鋼材 全長(mm)250 締付能力(ナット)12~43mm 口幅8段階 内容量1本
注意
※柄端のドライバー部で手や身体などを傷つけないようにご注意ください。
※口幅調整は確実に切り換わっていることを確認してから使用してください。
※すべって手などを挟むことがありますので、不安定なくわえかたをしないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51424006 HKT250
3,660
2,898
3,188 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする