ハンドリベッター

ハンドリベッター ロブテックス エビ

握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。
部材と母材のリベットでの締結に使用出来ます。
ハンドルの自重により、ブラインドリベットがノーズピースより脱落しないように保持します。
ソフトグリップのハンドルは、柄の開きが小さく握りやすい為どなたでも十分に力が入り、強いブラインドリベットも楽に切断出来ます。

用途ブラインドリベットを用いてリベット締めを行うエアー式の締結工具。 材質アルミ、スティール 全長(mm)270 使用ジョー リベット径使用範囲(Φmm)2.4・3.2・4.0・4.8(4.8はNS、NSS、NSTについて不可) 内容量1個
注意
※作業時は保護めがねを着用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51420996 HHR002D
10,310
8,198
9,018 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする