モンキーレンチ
JIS強力級(H級)の1.5倍の強度をもつモンキレンチのスタンダードモデルになっています。
一本で複数サイズのボルトやナットに対応できます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質鋼材
強度(Nm)メーカー保証:73.0
口開き(mm)0~13
ボルトナット最大寸法M8
参考強度(JIS強力級)60.8N・m
内容量1本
注意
※保証強度は静荷重によるトルクです。
JIS強力級(H級)の1.5倍の強度をもつモンキレンチのスタンダードモデルになっています。
一本で複数サイズのボルトやナットに対応できます。