マグネシアプランター"TEXTURE"(テクスチャー)長角80cm

マグネシアプランター"TEXTURE"(テクスチャー)長角80cm 住まいスタイル マグネシアプランター"TEXTURE"(テクスチャー)長角80cm 住まいスタイル マグネシアプランター"TEXTURE"(テクスチャー)長角80cm 住まいスタイル マグネシアプランター"TEXTURE"(テクスチャー)長角80cm 住まいスタイル マグネシアプランター"TEXTURE"(テクスチャー)長角80cm 住まいスタイル マグネシアプランター"TEXTURE"(テクスチャー)長角80cm 住まいスタイル マグネシアプランター"TEXTURE"(テクスチャー)長角80cm 住まいスタイル マグネシアプランター"TEXTURE"(テクスチャー)長角80cm 住まいスタイル

長角(長方形・直方体)形状で、底面に水抜き穴3か所あり

用途屋上やベランダ、お庭での草花の育成や家庭菜園、ガーデニング以外にも、広場や敷地内の装飾や屋内でのプランターカバーなどにもご利用いただけます。 仕様完成品 材質酸化マグネシウム・グラスファイバーシート 質量(kg)約24(個体により変動します) 容量(L)約83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×約390×約390 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約740×約330×約340 仕上ステイン系塗装 内容量1個
注意
※マグネシアセメントとグラスファイバーシートを使用した本製品は、大型サイズでも比較的強度と品質を保った商品ですが、軽量にするため本体に厚みはそれほどございません。そのため、強い衝撃でヒビが入ったり、コーナー部分にクラックが入る場合がございます。

※デザインの特性上、角を鋭角にしているため、角部分に欠けやクラックがあらかじめ見られる場合がございます。小さなクラック等については許容範囲のものとして、ご了承下さい。

※本製品はハンドメイドにて製造されており、個体によって以下のばらつきがございます。(塗装汚れ/色ムラ/個体の歪み/表面や角面の軽微な割れ/重量の違い等)

※経年変化・設置環境・植物の成長などの影響で、退色やひび割れ、変形を引き起こすことがございます。

※本製品は浸透性の素材となります。完全に水を通さない素材ではありませんので、水漏れ・水濡れを防ぐ場合は、防水用インナーなどで対策をお願い致します。

※外気温が氷点下以下になる場所や、積雪がある地域での設置につきましては、本体内部の水はけが悪い場合、水分が凍ることによりよる膨張や割れ、表面の剥がれの原因になることがあります。あらかじめご了承ください。

※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TEX-800 51369607
TEX-800 51369607
51369607 TEX-800 ブラック
25,500
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
TEX-800 51369616
TEX-800 51369616
51369616 TEX-800 ホワイト
25,500
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
TEX-800 51369625
TEX-800 51369625
51369625 TEX-800 グレー
25,500
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする