キングジム
テクスポーチ
PCの電源アダプタなどのガジェット類や、かさばる文房具も収納しやすいボックス形状
マウスや電源、ケーブルなどのPC周辺アイテムもひとまとめ
用途
ノートパソコンの電源アダプタ・ケーブル類/かさばる文房具/筆記用具 etc.
質量(g)
約142
タイプ
ボックス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約175×88×85
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51448734
TXP500
ベージュ
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
51448750
TXP500
カーキ
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
51448759
TXP500
ネイビー
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
51448768
TXP500
グレー
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください