ネジモグラ 極短セット

ネジモグラ 極短セット - エンジニアネジモグラ 極短セット - エンジニアネジモグラ 極短セット - エンジニアネジモグラ 極短セット - エンジニアネジモグラ 極短セット - エンジニアネジモグラ 極短セット - エンジニアネジモグラ 極短セット - エンジニア

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の7本セット。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途
潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
狭い場所での作業に。
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
セット内容【7点】DBZ-310、DBZ-315、DBZ-320、DBZ-325、DBZ-330、DBZ-340、DBZ-350材質炭素鋼全長(mm)18質量(g)30差込角(mm)6.35対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51438645DBZ-301
8,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする