FC ナイロンクリーナー

FC ナイロンクリーナー オーエ

研磨材を不織布面全体に含ませていますので、ガンコな汚れなどを落とせるクリーナーです。

材質ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布(研磨材入) 幅(mm)66 G 高さ(mm)34 質量(g)8 奥行(mm)110 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51457125 4901065538803
90
78
86 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする