オーエ オーエの 清掃用品 オーエの 掃除用具 オーエの スポンジ (KB) ソフトクリーナー 3P (KB) ソフトクリーナー 3P 注文コード 51457186 キズがつきにくい不織布と泡立ちのよいスポンジを貼合わせています。 材質ポリウレタンフォーム、ナイロン・ポリエステル不織布 幅(mm)70 高さ(mm)20 質量(g)5 奥行(mm)150 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 4901065533846 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 51457186 4901065533846 オープン ¥119 ¥119 ¥131 (税込) 7日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 超吸水スポンジ吸MAX 宮谷製作所 税込¥659 ¥599 バスケットへ Goodna 水だけでウロコもとれる鏡ぴかぴかシート アール 税込¥406 ¥369 バスケットへ がんこたわし厨房用 cotta 税込¥626 ¥569 バスケットへ クリピカ スリムフィットP キクロン 税込¥131 ¥119 バスケットへ ゾウさんの鏡のウロコ取り(小) オーブテック 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 手袋型スポンジ マジックハンズ 大作商事 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ スコッチ・ブライト グリーナークリーン PLAメッシュネット cotta 税込¥483 ¥439 バスケットへ 3Mスポンジエース S cotta 税込¥461 ¥419 バスケットへ TK水切れの良いスポンジ・カラフル アズマ工業 税込¥527 ¥479 バスケットへ ベアロンA ラベル入り 早川工業 税込¥197 ¥179 バスケットへ スコッチ・ブライト グリーナークリーン セルローススポンジハード cotta 税込¥340 ¥309 バスケットへ 泡立つソフトタイプ キッチンスポンジ オーエ 税込¥164 ¥149 バスケットへ スコッチ・ブライト グリーナークリーン セルローススポンジソフト cotta 税込¥274 ¥249 バスケットへ スコッチブライト 泡立ちゆたかネットスポンジ 3M 税込¥296 ¥269 バスケットへ スコッチ・ブライト グリーナークリーン PLAネットスポンジ cotta 税込¥483 ¥439 バスケットへ 泡立つハードタイプ キッチンスポンジ オーエ 税込¥164 ¥149 バスケットへ クリピカ 抗菌スポンジ キクロン 税込¥472 ¥429 バスケットへ 水に浮くたわし(グリーン) cotta 税込¥439 ¥399 バスケットへ はねないたわしポリプロ cotta 税込¥626 ¥569 バスケットへ 鬼に金棒 30mm ホルダー+シェイバー セット 赤 オーブテック 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具スポンジスポンジたわし 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります スポンジたわし ネットスポンジ 柄付スポンジ 水垢・うろこ取り コゲ・サビ落とし メラミンスポンジ 吸水スポンジ スポンジパッド シェアする マイページ 最近見た商品