あかすりタオル

あかすりタオル オーエ あかすりタオル オーエ あかすりタオル オーエ

体の汚れやあかを落とし、お肌をツルツル清潔に保ちます。

材質・レーヨン100% 幅(mm)840 R 高さ(mm)1 質量(g)27 種類タオル 奥行(mm)240 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51457098 4901065662003
500
429
472 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする