MT ナイロンタオル かため

MT ナイロンタオル かため オーエ

毎日洗うものだから、洗い心地にこだわりました。

材質・ナイロン100% 幅(mm)1000 B 高さ(mm)3 質量(g)28 種類タオル 奥行(mm)280 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51457387 4901065614439
オープン
269
296 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする